※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R-F チップ TNGG-F 三菱マテリアル 05336965 TNGG160404R-F チップ TNGG-F 三菱マテリアル 05336965 TNGG160404R-F チップ TNGG-F 三菱マテリアル 05336965

チップ TNGG-F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05336965 品番TNGG160404R-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面チップブレーカ。
切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。
シャープな切れ刃で面粗度良好。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする