チップ TNGG

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質HTi10 コーナー半径(mm)0.2 注文コード05337236 品番TNGG160402R HTi10
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・コーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る

両面チップブレーカ。
平行ブレーカ。
中送り条件で切りくず処理良好。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 材質HTi10 被削材鋳鉄、非鉄金属 コーナー半径Re(mm)0.2 用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカR 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06213401
2016-06-08
用途:
プレス金型(焼き入れ鋼)の切削加工。
藤井製作所 様 (製造業)

旋盤加工は、本業ではなく修理する時に使っています。
これまでは、工具店に勧められたUTi20Tを使用していました。(すぐにチップが欠けていました)
monotarouのカタログ(切削物別 チップ材質の選択)を見て選びました。
使用結果
  すごい、生の鋼材を削っているように、スムーズに削れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする