※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNGA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi10
コーナー半径(mm)
0.2
コーナー半径Re(mm)
0.2
注文コード
05337647
品番
TNGA160402 HTi10
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
168-0846
種別
ネガ
材質
HTi10
形状
正三角形60°
被削材
鋳鉄、非鉄金属
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
3.81
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
なし
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
4.76
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。