※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMW16T304 HTi10 旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル 05338225 TCMW16T304 HTi10 旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル 05338225

旋削用チップ TCMW

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05338225 品番 TCMW16T304 HTi10
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし トラスコ品番167-7837 種別ポジ 材質HTi10 形状正三角形60° 穴径(Φmm)4.4 被削材鋳鉄、非鉄金属 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ノーズ半径r(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする