※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT110204 US735 チップ TCMT 三菱マテリアル 05338471 TCMT110204 US735 チップ TCMT 三菱マテリアル 05338471

チップ TCMT

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05338471 品番 TCMT110204 US735
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番118-6973 種別ポジ 材質US735 形状正三角形60° 被削材ステンレス鋼 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(Φmm)6.35 寸法D2(Φmm)2.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05338505
2018-04-25
用途:
ステンレス等の旋削作業
その他業種

ステンレスを削るのに、今まで、中国製の「鉄用」を仕方なく使っていましたが、在庫が無くなり、ステンレスが削れる、この手のチップが、他のサイトで見つからず困っていたところ、「モノタロウ」で見つけることが出来ました。値段もお手ごろなのも、種類が豊富、切削結果も大満足です。また、利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする