※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
16
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05338663
品番
SVJDL2020K16
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
外径加工[アルミ用バイト]
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
15
全長(mm)
125