SVJDL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05338672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVJDL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05338672
SVJDL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05338672
SVJDL1616H16 ホルダ 三菱マテリアル 05338672

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)16
内容量1本注文コード05338672品番SVJDL1616H16
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途外径加工[アルミ用バイト]寸法b(mm)16寸法h(mm)16適合チップひし形35°勝手切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)15トラスコ品番118-3443全長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする