STGCL1010E11 ホルダ 三菱マテリアル 05338733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STGCL1010E11 ホルダ 三菱マテリアル 05338733
STGCL1010E11 ホルダ 三菱マテリアル 05338733
STGCL1010E11 ホルダ 三菱マテリアル 05338733

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法b(mm)10
内容量1本注文コード05338733品番STGCL1010E11
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
用途外径加工全長(mm)70トラスコ品番118-3320適合チップ正三角形60°勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする