メイン画像
EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の 運動会/スポーツイベント用品
EVERNEW(エバニュー)の スポーツゲーム用品
EVERNEW(エバニュー) モルック 得点板セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05339507
品番
EKC101
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
レクリエーション
用途
アウトドア
セット内容
モルック本体・ケース・モルッカーリ・得点板
材質
木:フィンランド白樺、得点板:PVC樹脂
質量(kg)
4.7
寸法(cm)
モルッカーリ(投てき仕切り):98×7.5×3.5
生産国
フィンランド
直径×高さ(cm)
スキットル(点数)棒:5.6×15、モルック(投げる)棒:5.6×22.5
本体寸法(cm)
32×22×19
注意
※ニュースポーツ