明和
明和の プランター・鉢
明和の 鉢・プランター・ポット
明和の 受皿
Twist 皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(15cm)
注文コード
05339577
品番
#1671 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
Twistロングポットとの使用に合わせた風合いの受皿
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
S
高さ(mm)
18
外径(Φmm)
153
適合鉢
5寸、6寸