Twist 皿

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(19cm) 注文コード 05339595 品番 #1672 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

Twistロングポットとの使用に合わせた風合いの受皿

材質PP ホワイト サイズM 高さ(mm)25 外径(Φmm)195 適合鉢7寸、8寸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする