明和
明和の プランター・鉢
明和の 鉢・プランター・ポット
明和の 受皿
Twist 皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(19cm)
注文コード
05339611
品番
#1672 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
Twistロングポットとの使用に合わせた風合いの受皿
材質
PP
色
カシスレッド
サイズ
M
高さ(mm)
25
外径(Φmm)
195
適合鉢
7寸、8寸