明和[農業・園芸資材]
明和[農業・園芸資材]の プランター・鉢
明和[農業・園芸資材]の 鉢・プランター・ポット
明和[農業・園芸資材]の 鉢・ポット
セラアート 平鉢 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(27cm)
注文コード
05339647
品番
#1441 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
陶器のようなあたたかさと心地よさがあるプラスチック鉢。鉢花や観葉植物など様々な植物への使用に最適。
材質
PP
サイズ
27号
直径(Φmm)
上部:270
高さ(mm)
150
容量(L)
4
適合サイズ
受皿:M
穴の有無
底面底穴有