Twistロングポット

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24cm) 注文コード 05339717 品番 #1662 赤
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

スタイリッシュな造形が空間をぐっと引き立てます。

容量(L)6 カシスレッド 用途プランター、鉢カバーとして サイズ8号 質量(g)約345 寸法(幅W×高さH)(mm)236×267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27583265
2025-01-16
用途:
植物を植える

値段の割に見た目がよい商品です
またリピート買いしたいと思います

対象商品:
27583229
2022-06-02
用途:
プレゼント用の鉢
その他業種

株分した苗をプレゼントする時の鉢として購入しました。北欧風の鉢でオシャレで値段が安くて軽いとても良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする