コンフォート マイクロファイバー 背縫い

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05339726 品番 054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

皮に劣らない耐久性と柔らかい握り心地を実現したマイクロファイバー生地を使用しております。
アテを付けて破れやすい部分を補強しています。
吸汗速乾性がります。
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)

用途土木建築、鉄工、梱包、運輸、農作業、バイク、DIY等あらゆる作業にお使いください。 材質マイクロファイバー サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする