ウォームハンド 防水防寒手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 05339760 品番 25-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。
天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。
手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。

用途防寒作業全般にご使用下さい。 性能水透過性:1 材質コーティング部:天然ゴムWコート サイズM 規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016 全長(cm)25 中指長(cm)8 材質(手袋)ポリエステル 抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2 手のひらまわり(cm)21.5 材質(インナー)アクリル繊維 ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性2、EN ISO:× 耐突刺し性2 耐引裂き性4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
寒冷期の屋外作業、除雪など

サイズ感がピッタリで、装着感もソフトで脱着しやすく大変使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする