天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム手袋 アクアプルーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05339821
品番
25-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
全面コートで土や水の侵入を防止します。
手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。
手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途
建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質
コーティング部:天然ゴム
サイズ
LL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
9
材質(手袋)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
22
ゲージ数
15