覗き見防止プライバシーフィルター/PCモニター対応/アクリル製 吊り掛け式/視野角60度/光沢仕上げ/ブルーライトカット/パソコン PC スクリーンプロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05340067 品番 238A-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるアクリル製プライバシーフィルター
吊り掛け式フィルター:独自のデザインで、取り付け、取り外しが簡単。スクリーンプロテクターがディスプレイに触れるのを防ぐシリコンバンパー付属
眼精疲労の軽減: 380nm〜480nmの波長域のブルーライトをカットし、眼の疲れを軽減するパソコンモニターセキュリティーフィルター。光透過率65%で、画面明るさ および見やすさを改善
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護
擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護
オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適
適合機種汎用 セット内容1 - アクリル製吊り掛け式 プライバシーフィルター/1 - 拭き取り布/6 - シリコンバンパー/1 - クイックスタートガイド 質量(kg)0.5 ブラック 取付方式吊り掛け式 保存温度(℃)24 視野角約60度(左右約30度) 高さ(cm)2.3 適合モニターサイズ23.8インチ 動作温度(℃)-20〜60 縦(cm)54.3 使用環境湿度(%)0〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)31.6 タッチパネル方式非対応 材質(キャビネット)アクリル アスペクト比16:9 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応 取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタートップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする