ウイルソン
ウイルソンの ボディー用
ウイルソンの カーコーティング/ワックス
ウイルソンの コーティング剤
艶 Max GOLD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(90mL)
注文コード
05340688
品番
01305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
用途
自動車用塗装面の保護及び艶出し用
セット内容
本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個
タイプ
中・大型車用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
90mL
危険物の性状
非水溶性
推奨車体色
全塗装色対応
注意
※封を開けると触媒硬化が始まるので1回使い切りです。