01306 艶 Max GOLD ウイルソン 05340697 01306 艶 Max GOLD ウイルソン 05340697

艶 Max GOLD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(53mL) 注文コード 05340697 品番 01306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。

用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 タイプ小型車用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
注意
※封を開けると触媒硬化が始まるので1回使い切りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする