シランマスター

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(58mL) 注文コード 05340740 品番 01309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本格派なのに簡単施工の初心者にもおすすめコーティングです。

用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用 セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個 タイプ小型車用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量58mL 危険物の性状非水溶性 推奨車体色全塗装色対応
注意
※封を開けると触媒硬化が始まるので1回使い切りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
ボディーのガラスコーティングに使用

簡単施工でしっかりコーティングできる入門編に向いていると思います。
ただし、 使い切りタイプですのでその点は注意が必用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする