ウイルソン
ウイルソンの ウインドウ用・ウォッシャー液
ウイルソンの ガラスコーティング
新真ガラスコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20mL)
注文コード
05340819
品番
02106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
62万回以上のワイパーにも耐える高耐久のガラス撥水剤です。
用途
自動車用ガラスの表面保護及び撥水用。
適合
小型車用
セット内容
ボトル1本、カートリッジケース1個(フェルト付き)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
水溶性
商品説明動画
参考になった