曜日別特売

オイルフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)251
内容量1個注文コード05341169品番UO-5026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
形状中身交換型高さ(mm)251内径(Φmm)53/0番号(該当純正番号)MX933972外径(Φmm)114主な使用車種(代表)三菱ふそう・ファイター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする