EXCEL(エクセル)
EXCEL(エクセル)の フィルター・エレメント
EXCEL(エクセル)の エアフィルター
エアフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05341196
品番
NA-2456
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
角型
高さ(mm)
36
番号
(該当純正番号)16546-5R70A
外径(Φmm)
213×106.5/81
主な使用車種
(代表)日産・キックス