GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05341239
品番
GD-980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ作業靴・運送業、物流倉庫作業など軽作業向けワークシューズ
色
ブラック
サイズ
3E
質量(g)
約450、+-10
サイズ(cm)
25.5
材質(甲被)
ナイロン素材
先芯
鋼製
材質(底部)
合成ゴム