ワークシューズ・作業靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ3E サイズ(cm)27 ブラック 注文コード05341266 品番GD-980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きしやすいマジックタイプ作業靴・運送業、物流倉庫作業など軽作業向けワークシューズ

ブラック サイズ3E 質量(g)約450、+-10 サイズ(cm)27 材質(甲被)ナイロン素材 先芯鋼製 材質(底部)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする