カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
KS-LGC運搬車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05341485
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
LGC容器用運搬車です。
オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。
ストローク(mm)
100
幅(mm)
770
質量(kg)
60
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
850
キャスター径(Φmm)
150
注意
※ボンベは付属しておりません。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません