カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
ボンベカート500L20本用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05341501
品番
KBU-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
500L20本用のボンベカートです。
前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。
幅(mm)
500
質量(kg)
25
高さ(mm)
800
奥行(mm)
650
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません