カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
ボンベカート1500L2本用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05341519
品番
KBC15-2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
1500L2本用のボンベカートです。
チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)
510
質量(kg)
7
車輪径(Φmm)
160
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
320
キャスター径(Φmm)
40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,350
/
税込
¥
3,685
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません