カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
ボンベカート7000L2本用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05341528
品番
KBC70-2
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
7000L2本用のボンベカートです。
チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)
780
質量(kg)
21
車輪径(Φmm)
200
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
460
キャスター径(Φmm)
75
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません