カミマル
カミマルの 運搬機器
カミマルの 運搬車輛機器
カミマルの ボンベ運搬車
ガートル架付ボンベカート500L
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05341537
品番
KBC-GBC
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ガートル架付500L用のボンベカートです。
ストッパー付です。
幅(mm)
350
質量(kg)
約5
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
1400〜2100
奥行(mm)
315
キャスター径(Φmm)
75
注意
※個人宅様配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません