曜日別特売
PRE-W173-01 PRE-W173 UNION(ユニオン) 05342858

 

PRE-W173-01 PRE-W173 UNION(ユニオン) 05342858
PRE-W173-01 PRE-W173 UNION(ユニオン) 05342858
PRE-W173-01 PRE-W173 UNION(ユニオン) 05342858

PRE-W173

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組材質ブラス クロム注文コード05342858品番PRE-W173-01
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ブラス クロム質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
注意
※錠前(別売)PRE-HS2
※ドア厚43mm以上の場合、別売りストライクプレートAULST-33が必要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする