エアロベース バー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05344021 品番XB115BK
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。

用途エアロベース用バー ブラック 外寸(mm)28×1150×80 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)1
注意
※取付にはエアロバー2本とエアロバー専用ステーパーツが必要です。Inno車種別適合表をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする