INNO
INNOの 車外用品
INNOの ルーフキャリア
サイクルアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05344161
品番
INA396
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
フレームを掴まないラチェット式タイヤホールド機構。カーボンフレームや異形フレーム、ディープリムに至るまで積載可能。
用途
システムキャリアサイクル積載用アタッチメント
色
ブラック
最大積載量(kg)
可能サイクル質量:23
入数(個)
1
適合タイヤサイズ
25〜29インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールベース(mm)
適合:850〜1300
タイヤ幅(inch)
適合:18C〜3インチ
装着台数
積載:1台
注意
※取付にはinnoベーシックバーが必要です。Inno車種別適合表をご確認下さい。