※単品画像

ULD-630P-C-S 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック 05344468 ULD-630P-C-S 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック 05344468 ULD-630P-C-S 高圧用C型ウルトラライトホースドラム フジマック 05344468

高圧用C型ウルトラライトホースドラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05344468 品番ULD-630P-C-S
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高圧用C型エアドラム 30m
折り畳み式ハンドルを採用
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減(メーカー比)し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
ホース内径6.0mm×外径9.0mm 高圧3.0Mpa
柔らかくて使いやすい

ピンク 質量(g)6500 長さ(m)30
注意
※この製品は高圧専用です。
※2次側ホースは分離できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする