コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式 ストレートサンダー 8150C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05345107
品番
8150C-MPS
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
仕様
●マジックペーパー用パッド●非吸塵式
ストローク(mm)
6
寸法(mm)
74×90.5×288
質量(kg)
1.4
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)75×175
流量(L/min)
350
パッド
(適合)74×174 MPパッド[22652MA]
騒音レベル(dB(A))
90
ストローク数(回/分)
7000
パッドサイズ(mm)
74×174