非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●マジックペーパー用パッド●非吸塵式 注文コード05345141 品番915A4-MPS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。

用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 仕様●マジックペーパー用パッド●非吸塵式 寸法(mm)123×119×240 質量(kg)1.6 タイプマジック式 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 パッド(適合)5×11 TMP-A(黒)[28869MA] 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(mm)Φ123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする