コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●糊付ペーパー用パッド●非吸塵式
注文コード
05345150
品番
915A4-LPS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
仕様
●糊付ペーパー用パッド●非吸塵式
寸法(mm)
123×119×240
質量(kg)
1.6
タイプ
のり式
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
400
パッド
(適合)5×11 TLP-A(茶)[28869LA]
騒音レベル(dB(A))
89
オービットダイヤ(mm)
7
パッドサイズ(mm)
Φ123