コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05345168
品番
945A4-LPS
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
仕様
●糊付ペーパー用パッド●非吸塵式
寸法(mm)
123×106×187
質量(kg)
1.4
タイプ
のり式
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
400
パッド
(適合)5×11 TLP-A(茶)[28869LA]
騒音レベル(dB(A))
89
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
Φ123