コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05345177
品番
905A4D-MPS
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途
研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
仕様
●マジックペーパー用パッド●吸塵式
寸法(mm)
123×119×225
質量(kg)
1.6
タイプ
マジック式
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
400
パッド
(適合)5×11 TMP-D(黒)[28869DMA]
騒音レベル(dB(A))
87
オービットダイヤ(mm)
10
パッドサイズ(mm)
Φ123