コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05345220
品番
935G-MPS
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。
低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途
研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。
仕様
●マジックペーパー用パッド●非吸塵式
寸法(mm)
123×92.5×250
質量(kg)
1
タイプ
マジック式
回転数(min
-1
[r.p.m])
950
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ペーパー寸法(mm)
(適合)Φ125
流量(L/min)
350
パッド
(適合)123×10 MP[22967AD]
騒音レベル(dB(A))
89
オービットダイヤ(mm)
4.5
パッドサイズ(mm)
Φ123