吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05345247 品番 935GS-LPS
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。
低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。
集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。

用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 仕様●糊付ペーパー用パッド●吸塵式 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 タイプのり式 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 パッド(適合)123×10 LP[22967LA] 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする