コンパクトツール
コンパクトツールの 研削(グラインダー)
コンパクトツールの エアストレートグラインダー
低速グラインダー 130FS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05345281
品番
130FS
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
用途
自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。
寸法(mm)
40×40×192
質量(kg)
0.72
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
流量(L/min)
475
ブラシ
(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)
騒音レベル(dB(A))
87
取付軸径(Φmm)
6