10mm低速ドリル 215R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05345299 品番215R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。
正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。

用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。 寸法(mm)160×155×155 質量(kg)0.98 回転数(min-1[r.p.m])500 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする