コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
5”LPベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
穴なし
注文コード
05345308
品番
A2034
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Φ123mmマジック式パッドに取り付けて、のり式サンディングペーパーを使用できるようにします。
非吸塵式サンダー用。
用途
LPベース
仕様
穴なし
材質
ウレタン
質量(g)
6
タイプ
穴なし
径(Φmm)
123
パッド
(適合)Φ123mmマジック式パッド(穴なし)