5”LPベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様穴あり 注文コード05345317 品番A20341
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Φ123mmマジック式パッドに取り付けて、のり式サンディングペーパーを使用できるようにします。
非吸塵式サンダー用。

用途LPベース 仕様穴あり 材質ウレタン 質量(g)6 タイプ穴あり 径(Φmm)123 パッド(適合)Φ123mmマジック式パッド(穴あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする