コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
Φ123×5t ネオクッションパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345326
品番
288761
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
柔軟性のある5mm厚の中間パッド。
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。
用途
クッションパッド
仕様
マジック式
適合機種
914Lなど
厚さ(mm)
5
質量(g)
17
外径(Φmm)
123