Φ45×10t クッションパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05345351 品番220702
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。

用途クッションパッド 仕様マジック式 適合機種723942450P-L等Φ45MPパッド用 厚さ(mm)10 質量(g)10 外径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする