コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
73×105×5t クッションパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345360
品番
208801
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。
用途
クッションパッド
仕様
マジック式
適合機種
813813C、813CDなど
幅(mm)
73
厚さ(mm)
5
質量(g)
12
奥行(mm)
105