コンパクトツール
コンパクトツールの 空圧工具アクセサリー
コンパクトツールの 研磨/研削(空圧)
72×172 LPパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05345369
品番
22983LA
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
のり付けパッド
サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途
レザーパッド
仕様
レザータイプ(ノリ式)
適合機種
875C2875C2D
材質
エポキシガラス板
幅(mm)
72
質量(g)
100
奥行(mm)
172
ペーパー寸法(mm)
75×175